Tulejki redukcyjne, ⌀ chwytu d1 / ⌀ mocowania d2: 50/25mm

Nr art.: 319426 50/25
Rabat
315,21 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 / ⌀ mocowania d2 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu dD1 50 mm
⌀ mocowania d2 25 mm
⌀ d4 54 mm
l1 75 mm
l2 5 mm
Wersja frez do rowków wpustowych
Rodzaj produktu Tulejki redukcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319426 50/25
EAN / GTIN 4045197586902
Numer producenta 319426 50/25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pasuje do oprawek VDI o kształcie E2 (nr 319275319405).
nadają się do chłodzenia wewnętrznego bez rowka. Narzędzie jest mocowane i zaciskane 2 śrubami zaciskowymi.

Zastosowanie:

Do redukcji ⌀ do z trzpieniem walcowatym.