• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Oprawki do wytaczaka, kształt E2, VDI 30, otwór d2 (H7): 10mm

Nr art.: 319275 10
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kształt: E

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt E
otwór d2 (H7) 10 mm
Wielkość VDI VDI 30
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 90 mm
l8 50 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 30
gwint M M14×1,5
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319275 10
EAN / GTIN 4045197782380
Numer producenta 319275 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • pogłębianie wytaczaka umożliwiające tłumienie drgań i uniknięcie wibracji.
  • możliwe chłodzenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Przetknięcie wytaczaka możliwe w chwycie przy wielk. 10 i 12.

Wskazówka:

Części zamienne 319287 - 319288 znajdują się w wykazie części zamiennych.