• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Oprawki do wytaczaków E2, VDI 50, otwór d2 (H7): 12mm

Nr art.: 319405 12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kształt: E

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt E
otwór d2 (H7) 12 mm
Wielkość VDI VDI 50
d8 98 mm
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 50
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319405 12
Numer producenta 319405 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, strona 2.