{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu dD1 | 25 mm | |
| ⌀ mocowania d2 | 6 mm | |
| ⌀ d4 | 29 mm | |
| l1 | 50 mm | |
| l2 | 4 mm | |
| Wersja | bolec zaciskowy | |
| Rodzaj produktu | Tulejki redukcyjne |
| Numer artykułu | 319426 25/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197586179 | |
| Numer producenta | 319426 25/6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |