Oprawki do wytaczaków E2, VDI 50, otwór d2 (H7): 16mm

Nr art.: 319335 16
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01602210
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 50 mm; 16 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 50 mm; 16 mm
Długość chwytu LS 78 mm; 76 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 16 mm
Złącze po stronie maszyny VDI 50
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 16 mm
Długość korpusu po stronie maszyny 90 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 98 mm
Długość funkcjonalna 76 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M10; M8
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
Długość całkowita L 168 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Platformy E
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319335 16
EAN / GTIN 4062406755096
Numer producenta 319335 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, ark. 2.