Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 50, Perforación d2(H7): 16mm

Número de artículo: 319335 16
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
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2(H7) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 16 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01602210
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 50 mm; 16 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 50 mm; 16 mm
Longitud vástago LS 78 mm; 76 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 16 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la máquina 90 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 98 mm
Longitud funcional 76 mm
Rosca G; M M10; M8
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto soporte para varilla de mandrinar
Longitud total L 168 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Forma E
Con rosca
Posibilidad de refrigeración interior
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319335 16
EAN / GTIN 4062406755096
Número del fabricante 319335 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.