Držač za unutarnje tokarenje oblik E2 16 mm

Artikl br.: 319335 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
Provrt d2 (H7) 16 mm
VDI veličina VDI 50
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 50
Navoj kanala za hlađenje M8
Navoj steznog vijka M10
Vrsta proizvoda VDI Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319335 16
EAN / GTIN 4062406755096

Opis

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, List 2.
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
    Provrt d2 (H7) (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu