Suporturi pentru alezat Forma E2 16 mm

Cod articol: 319335 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H7) 16 mm
Ref. VDI VDI 50
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 50
Filet canal de răcire M8
Filetul şurubului de strângere M10
Tip produs Suport pentru bare de alezat VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319335 16
EAN / GTIN 4062406755096

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.
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
    Alezaj d2 (H7) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături