{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYV02502210 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr hřídele DS | 25 mm | |
| Délka stopky LS | 48 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 10 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 25 | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 10 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 58 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 50 mm | |
| Funkční délka | 41 mm | |
| Závit G; M | M6; M8 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | upínání vrtacích tyčí | |
| d6 | 58 mm | |
| l6 | 50 mm | |
| l7 | 41 mm | |
| Celková délka L | 98 mm | |
| Norma | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Tvar | E | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319315 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406754884 | |
| Číslo výrobce | 319315 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |