Upínací pouzdro válcové, Kleština ER: 40

Artiklové číslo: 319291 40
Sleva
2 440,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kleština ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 50 mm
Průměr stopky 50 mm
Délka stopky 74 mm
Upínač ER 40
Upínací průměr 40 mm
Délka upnutí 28 mm
Vnější průměr 50 mm
Délka upínacích kleštin 74 mm
S morseovým kuželem (MK) ne
S válcovým osazením (čelním) ne
Tvar Válcové
Průměr válce 50 mm
Se závitem ano
Rozměr závitu M50×1,5
S axiální kompenzací ne
S radiální kompenzací ne
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínací pouzdro
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319291 40
EAN / GTIN 4045197943606
Číslo výrobce 319291 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přes vnější průměr zavést do standardního držáku vyvrtávací tyče nebo držáku vrtáku s vyměnitelnými destičkami.
Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice s vnějším závitem.

Poznámka:

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídavnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).
Možnost přímého upnutí upínacích kleštin ER.