ER užspaudimo įvorė, cilindrinė 32

Prekės Nr.: 319291 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ d1 40 mm
Pagr. laikiklio ⌀ d2 49,5 mm
Sriegis M M40×1,5
Tinka Nr. 319286
l2 su keitimo adapteriu 53 mm
l2 mit cange ER 25,5 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319291 32
EAN / GTIN 4045197922908

Aprašymas

Modelis:

Ištekinimo įrankių laikiklių greitojo keitimo sistema.
Per išorinį skersmenį pritvirtinti prie standartinio ištekinimo peilių laikiklio arba keičiamų plokštelių grąžtų laikiklio.

Paskirtis:

Vidiniam apdirbimui su ištekinimo laikikliais.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle ir išoriniu sriegiu.

Pastaba:

Paruošiamasis reguliavimas pvz., naudojant GARANT Nr. 354760 dyd. VG1 arba 355010 VGBASIC su pereinamąja įvore Nr. 354773 (įvorė Nr. 313291 dyd. 25 su papildomu perėjimu Nr. 319426; 319428 dyd. 40/32).
Galimas ir tiesioginis ER cangių užspaudimas.