Oprawki do wytaczaka, kształt E2, VDI 30, otwór d2 (H7): 12mm

Nr art.: 319275 12
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYV03000115; ZYL01202215
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 30 mm; 12 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu H7
Średnica trzonka DS 30 mm; 12 mm
Długość chwytu LS 55 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2
Złącze po stronie maszyny VDI 30
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 12 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 45 mm
Z amortyzacją drgań tak
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M14×1,5
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
Długość całkowita L 145 mm
Norma DIN 69880
Platformy E
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 1,5 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319275 12
EAN / GTIN 4045197782397
Numer producenta 319275 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • pogłębianie wytaczaka umożliwiające tłumienie drgań i uniknięcie wibracji.
  • możliwe chłodzenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Przetknięcie wytaczaka możliwe w chwycie przy wielk. 10 i 12.

Wskazówka:

Części zamienne 319287 - 319288 znajdują się w wykazie części zamiennych.