{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oblika | E | |
| Izvrtina d2 (H7) | 12 mm | |
| Velikost VDI | VDI 30 | |
| d8 | 45 mm | |
| l6 | 90 mm | |
| l7 | 90 mm | |
| l8 | 50 mm | |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
| Navoj M | M14 × 1,5 | |
| Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
| Številka izdelka | 319275 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197782397 | |
| Številka proizvajalca | 319275 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |