{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYV03000115; ZYL01602215 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 30 mm; 16 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Klasa tolerancji uchwytu | H7 | |
| Średnica trzonka DS | 30 mm; 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 55 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2 | |
| Złącze po stronie maszyny | VDI 30 | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 16 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 45 mm | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M14×1,5 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt do wytaczaków | |
| Długość całkowita L | 145 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Platformy | E | |
| Z gwintem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 1,4 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319275 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197782403 | |
| Numer producenta | 319275 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |