{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYV03000115; ZYL01202215 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 30 mm; 12 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Aufnahmetoleranzklasse | H7 | |
| Durchmesser Schaft DS | 30 mm; 12 mm | |
| Länge Schaft LS | 55 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2 | |
| Schnittstelle maschinenseitig | VDI 30 | |
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 | 12 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 45 mm | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| Gewinde G; M | M14×1,5 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Bohrstangenaufnahme | |
| Länge gesamt L | 145 mm | |
| Norm | DIN 69880 | |
| Form | E | |
| mit Gewinde | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Gewicht | 1,5 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319275 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197782397 | |
| Herstellernummer | 319275 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |