Soporte para barras de mandrinar GARANT Master Eco Forma E2, VDI 40, Perforación d2 (H7): 16mm

Número de artículo: 319235 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2 (H7) (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago
Lubricante refrigerante
Serie GARANT Master Eco
Denominación del fabricante GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 40 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 40 mm
Longitud vástago LS 63 mm
Longitud de alcance A 53 mm
Longitud funcional 61 mm
Altura funcional H 42 mm
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto soporte para varilla de mandrinar
Longitud total L 138 mm
Altura total H1 83 mm
Anchura total B1 65 mm
Norma DIN 69880
Forma E
Posibilidad de refrigeración interior
Material Acero cementado
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319235 16
EAN / GTIN 4067263108023
Número del fabricante 319235 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58+/-2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Eje perforado VDI.
  • Con dos boquillas de pulverización de bola.

Ventaja:

  • También adecuado para barras de mandrinar más largas.
  • Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Nota:

No es adecuado para usar con casquillo reductor.
Posibilidad de insertar la barra de mandrinar en el mango con el tam. 8 – 20.