{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość B | 65 mm | |
| Wysokość H1 | 14,5 mm | |
| wysokość H2 | 61 mm | |
| Promień R1 | 95 mm | |
| Wersja | LR | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do przecinaków |
| Numer artykułu | 319145 LR | |
| EAN / GTIN | 4045197781154 | |
| Numer producenta | 319145 LR | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |