Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Eco-Abstechschwerthalter Varioline Typ 1, Ausführung: LR

Artikel-Nr.: 319145 LR

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319145 LR
EAN / GTIN 4045197781154
Herstellernummer 319145 LR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Bauform in 4 Ausführungen und 180° verdreht montierbar für Normal- und Überkopf- Einsatz. Optimale Werkzeugkombination für Ab- und Einstechoperationen zwischen, oder nahe Haupt- und Gegenspindel bei minimaler Bauteilauskragung.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Sternrevolvern und in Frässpindeln von Dreh-Fräszentren.
Zum Einsetzen von eco-Stechschwertern Nr. 273864 − 273866, Nr. 273562 und 273564.

Hinweis:

Seitliche Kühlmittelübergabe für eco-Stechschwerter.
Ausführung RR und LR für Verwendung von Stechschwert 273864. Ausführung RL und LL für Stechschwert 273865. Ausführung RR und LL für Stechschwert 273866.
Passende Spannpratzen Nr. 279841 2 und passende Schrauben Nr. 279815 14. Siehe Ersatzteilliste.