Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyty do oprawek mieczowych Eco Varioline typ 1, wersja: RL

Nr art.: 319145 RL

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wersja Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość B 65 mm
Wysokość H1 14,5 mm
wysokość H2 61 mm
Promień R1 95 mm
Wersja RL
Rodzaj produktu Uchwyty do przecinaków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319145 RL
EAN / GTIN 4045197781130
Numer producenta 319145 RL
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukła konstrukcja w 4 wersjach i możliwość montażu z obrotem o 180° do zastosowań normalnych i w położeniu odwróconym. Optymalna kombinacja narzędzi do operacji przecinania i wciniania między lub w pobliżu wrzeciona głównego i przeciwwrzeciona przy minimalnym wystawaniu komponentu.

Zastosowanie:

Do stosowania na głowicach rewolwerowych tarczowych i we wrzecionach frezarskich centrów tokarsko-frezarskich.
Do stosowania przecinaków eco nr 273864273866, nr 273562 oraz 273564.

Wskazówka:

Boczne przekazywanie chłodziwa do przecinaków eco.
Wersja RR i LR do zastosowania przecinaka 273864. Wersja RL i LL do przecinaka 273865. Wersja RL i LL do przecinaka 273866.
Pasujące łapy mocujące nr 279841 2 oraz pasujące śruby nr 279815 14. Patrz lista części zamiennych.