Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte para lama de tronzar Eco Varioline tipo 1, Ejecución: LR

Número de artículo: 319145 LR

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 319145 LR
EAN / GTIN 4045197781154
Número del fabricante 319145 LR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva delgada en 4 modelos y de montaje girado 180° para uso normal y por encima de la cabeza. Óptima combinación de herramientas para operaciones de tronzado y ranurado entre o cerca del husillo principal y contrahusillo con un voladizo de la pieza mínimo.

Aplicación:

Para uso en revólveres de estrella y en husillos de fresado de centros de fresado-giro.
Para utilizar lamas de tronzado eco n.º 273864273866, n.º 273562 y 273564.

Nota:

Adaptador para refrigerante lateral para lamas de tronzado eco.
Versión RR y LR para uso de lama de tronzado 273864. Versión RL y LL para lama de tronzado 273865. Versión RR y LL para lama de tronzado 273866.
Bridas de sujeción adecuadas n.° 279841 2 y tornillos adecuados n.° 279815 14. Ver lista de piezas de recambio.