• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Roller support

Nr art.: 3191
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Materiał stojaka podłogowego rura stalowa
Min. zakres regulacji wysokości 780 mm
Maks. zakres regulacji wysokości 1 130 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 75 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania inne
Rodzaj produktu Stojak podporowy
Maks. nośność 150 kg
Z regulacją wysokości tak
Wysokość użytkowa 1 130 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3191
EAN / GTIN 4017976031910
Numer producenta 3191
Numer L L90080 1018
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

To support long materials on saws, presses, drills etc. Continuously adjustable in height, rotatable and lockable, with pneumatic lowering damping. Mobile. Supporting roller of tubular steel 60 mm Ø, 450 mm wide, ball bearing mounted. Loose gravity-stops on both sides 20 mm above top edge of roller (automatically turn away for wide work pieces). 4 swivel castors, all 4 with wheel locks. Flat packed for easy self assembly.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 150
  • Height adjustable from-to (mm): 780-1130
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 75 x 32