• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenbock

Artikel-Nr.: 3191
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Beschichtung pulverbeschichtet
Stahlrohrkonstruktion ja
Güte- und Prüfsiegel keine
Material Stahlblech
Farbe blau
Material Bodenständer Stahlrohr
Höhenverstellbereich min. 780 mm
Höhenverstellbereich max. 1 130 mm
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 75 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Einsatzbereich sonstiges
Produktart Materialständer
Tragfähigkeit max. 150 kg
höhenverstellbar ja
Nutzhöhe 1 130 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3191
EAN / GTIN 4017976031910
Herstellernummer 3191
L-Nummer L90080 1018
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen Bohrmaschinen usw. Stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. Fahrbar. Auflagerolle aus Stahlrohr 60 mm ø, 450 mm breit, kugelgelagert. Beidseitig Schwerkraftanschläge 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg). 4 Lenkrollen mit Feststeller.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 150
  • Höhenverstellbar von-bis (mm): 780-1130
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 75 x 32