Rulleholder

Art.-nr.: 3191
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Kvalitets- og testsejl ingen
Materiale stålplade
Farve blå
Materiale, gulvstativ stålrør
Højdejusteringsområde min. 780 mm
Højdejusteringsområde maks. 1.130 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 75 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde andet
Produkttype Materialestativ
Bæreevne, maks. 150 kg
Højdeindstillelig ja
Nyttehøjde 1.130 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3191
EAN/GTIN 4017976031910
Producentnummer 3191
L-nummer L90080 1018
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Til støtte for lange materialer på save, pressere, boremaskiner osv. Trinløst højdejusterbar, drejelig og låsbar med pneumatisk dæmpning af sænkning. Mobil. Støtterulle af stålrør 60 mm ø, kugleleje. Tyngdekraftstop på begge sider 20 mm over rullens overkant (drejes automatisk væk ved brede emner). 4 drejelige hjul med bremser.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 150
  • Højde justerbar fra til (mm): 780-1130
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 75 x 32