Portautensili VDI GARANT Master Eco, Forma B3 radiale destra, esecuzione corta, ⌀ Codolo d1: 20mm

Codice art.: 319026 20
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
⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma B
⌀ Codolo d1 20 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 20
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319026 20
copia
EAN / GTIN 4067263237556
copia
Codice del produttore 319026 20
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.