{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, radiální
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Čtyřhranný úchyt
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL0200ZZ15; VKT16160115
|
|
| Formulář záznamu |
Standard
|
|
| Provedení upínače |
metrické; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
20 mm; 16 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Průměr hřídele DS |
20 mm
|
|
| Délka stopky LS |
40 mm
|
|
| Průměr upínače, dolní tolerance |
-0,013 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
Master Eco
|
|
| Označení výrobce |
GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
VDI 20
|
|
| Rozhraní na straně obrobku |
Vierkant 16
|
|
| Funkční výška h1 |
16 mm
|
|
| Konstrukce |
krátká
|
|
| Poloha nástroje |
vpravo
|
|
| S čelními chladícími tryskami |
ano
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Upínací trny VDI
|
|
| d1 |
20 mm
|
|
| l1 |
16 mm
|
|
| h5 |
27 mm
|
|
| b2 |
30 mm
|
|
| l2 |
30 mm
|
|
| h6 |
30 mm
|
|
| Celková délka L |
70 mm
|
|
| Výška celková H1 |
57 mm
|
|
| Šířka celkem B1 |
55 mm
|
|
| Norma |
DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
|
|
| Tvar |
B
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Materiál |
Cementační ocel
|
|
| Povrchová úprava |
broušeno; kalené
|
|
| Hmotnost |
0,6 kg
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 319026 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263237556 | |
| Číslo výrobce | 319026 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |