GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B3 radială pe dreapta, scurtă, ⌀ cozii d1: 20mm

Cod articol.: 319026 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 16 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,013 mm
Interfață pe partea utilajului VDI 20; VDI 20
Poziţia sculelor pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală 70 mm
Înălţimea totală 57 mm
Lăţimea totală 55 mm
Standard DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Formă B
Material Oţel de cementare
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,6 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319026 20
EAN / GTIN 4067263237556
Număr producător 319026 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.