Oprawki narzędziowe, kształt B2, promieniowe, lewe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 50mm

Nr art.: 319017 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0500 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 50 mm
Długość chwytu 78 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu 133 mm
Długość funkcjonalna 100 mm
Wysokość funkcjonalna 41 mm
Głębokość funkcjonalna 50 mm
Położenie narzędzia strona lewa
Przesunięcie osi tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita 133 mm
Wys. całkowita 41 mm
Szerokość całkowita 100 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne zak
Materiał Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 4,1 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319017 50
EAN / GTIN 4067263201151
Numer producenta 319017 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.