Oprawki narzędziowe, kształt B2, promieniowe, lewe, krótkie, ⌀ chwytu d1: 40mm

Nr art.: 319017 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
156 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0400 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 40 mm
Długość chwytu 63 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu 107 mm
Długość funkcjonalna 85 mm
Wysokość funkcjonalna 25 mm
Głębokość funkcjonalna 42,5 mm
Położenie narzędzia strona lewa
Przesunięcie osi tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita 107 mm
Wys. całkowita 25 mm
Szerokość całkowita 85 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne zak
Materiał Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 2,5 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319017 40
EAN / GTIN 4067263201144
Numer producenta 319017 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.