{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 36 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319017 50 | |
EAN/GTIN | 4067263201151 |