Portaherramientas forma B2 radial izquierda, corto, ⌀ del mango d1: 50mm

Número de artículo: 319017 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma B
⌀ del mango d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
h5 36 mm
l1 30 mm
l2 55 mm
Código de colores mango VDI VDI 50
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 319017 50
EAN / GTIN 4067263201151
Número del fabricante 319017 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados