{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla czworokąta mocującego | 25 mm | |
adapter | PSC 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 110 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ zewn. D | 102 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do gwintowników |
Numer artykułu | 318880 25 | |
Numer producenta | PS6.V25.R12.110 |