{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 25 mm | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 102 mm | |
Spitzen-Mittenversatz f | 15 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318880 25 | |
Herstellernummer | PS6.V25.R12.110 |