{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro držák se čtyřhranem | 25 mm | |
Upnutí | PSC 63 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Vnější ⌀ D | 102 mm | |
Středové přesazení hrotu f | 15 mm | |
Druh produktu | Držák nástrojů |
Katalogové číslo | 318880 25 | |
Číslo výrobce | PS6.V25.R12.110 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držák na nástroje diagonální 45°, pravý 25 mm |
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
13 520,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
13 520,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Délka vyložení rozměr A | 110 | 110 | 110 |
Vnější ⌀ D | 102 | 94 | 94 |
B | 40 | 40 | 40 |
Pro držák se čtyřhranem | 25 | 25 | 25 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Středové přesazení hrotu f | 15 | 12,7 | 12,7 |