Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portsculă diagonală 45°, pe dreapta, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 25mm

Cod articol: 318880 25

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru fixare pătrată 25 mm
Suport PSC 63
Normă pentru suport ISO 26623-2
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 110 mm
B 40 mm
⌀ exterior D 102 mm
Deplasare a axei vârfului f 15 mm
Tip produs Portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318880 25
Număr producător PS6.V25.R12.110

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.