{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | HSK-T - Verschlussstopfen | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône HSK | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 63 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Interface côté machine | HSK-T 63 | |
| Longueur de col A | 26 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 63 mm | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | Fermeture de points d'interface | |
| Norme | ISO 12164-3 | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 318858 63 | |
| EAN / GTIN | 2050001715647 | |
| Réf. fabricant | HA6.000.001.026 |