Dop de protecţie HSK-T, HSK-T: 63

Cod articol.: 318858 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

HSK-T Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului HSK-T - Verschlussstopfen
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 63 mm
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului HSK-T 63
Lungime activă A 26 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 63 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Închidere pentru punctele de separare
Standard ISO 12164-3
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318858 63
EAN / GTIN 2050001715647
Număr producător HA6.000.001.026

Descriere

Aplicaţie:

Pentru protecţia unităţilor de strângere HSK nefolosite.
Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.