Oprawka narzędziowa Eco promieniowa, PSC 63, do czworokąta mocującego: 25mm

Nr art.: 318856 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do czworokąta mocującego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską; Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia PSC0630xx95
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm; 25 mm
Sposób mocowania Czop
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Eco
Oznaczenie producenta Eco Werkzeughalter radial
Złącze po stronie maszyny PSC 63
Długość wysięgu A 71 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 102 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu gniazdo czworokątne
Szerokość łącznie B1 40 mm
Norma ISO 26623-2
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Masa 2,07 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318856 25
EAN / GTIN 4045197893321
Numer producenta 318856 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z regulowaną dyszą chłodzącą z gwintem wewnętrznym.
GARANT – optymalizacja trwałości, lepsza jakość powierzchni, większa niezawodność procesu i zwiększenie wydajności dzięki GARANT Eco.

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
Do mocowania uchwytów zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.
W komplecie przewiercona podstawa. Dzięki temu możliwość stosowania z obrotowym uchwytem mocującym z trzonkiem 20 i 25 mm.