Eco-værktøjsholder Radial 25 mm

Art.-nr.: 318856 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 25 mm
Adapter PSC 63
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 71 mm
B 40 mm
Udvendig ⌀ D 102 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318856 25
EAN/GTIN 4045197893321

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.
GARANT - optimal levetid, forbedrede overflader, højere processikkerhed og øget produktivitet takket være GARANT Eco.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.
Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 og 25 mm.