Soporte para herramientas Eco radial, PSC 63, para cuadrado soporte: 25mm

Número de artículo: 318856 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Sujeción cuadrada
Codificación de punto de separación PSC0630xx95
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 63 mm; 25 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Lubricante refrigerante sí
Serie Eco
Denominación del fabricante Eco Werkzeughalter radial
Interfaz en el lado de la máquina PSC 63
Longitud de alcance A 71 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 102 mm
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto sujeción cuadrada
Anchura total B1 40 mm
Norma ISO 26623-2
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Peso 2,07 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318856 25
EAN / GTIN 4045197893321
Número del fabricante 318856 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.
GARANT - Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT Eco.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.
Incluye calzo taladrado. De esta manera, apropiado para soporte de torneado de apriete con mango de 20 y 25 mm.