Držiak na vyvrtávacie tyče 8

Č. pol.: 318830 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 8 mm
Upínač HSK-T 63
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
L1 34 mm
Druh produktu Upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318830 8
EAN/GTIN 2050001672704
Číslo výrobcu HA6.B08.K01.060

Popis

Použitie:

Na uchytenie vŕtacích tyčí.
Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka