Ištekinimo peilio laikiklis, HSK-T 63, Užveržimo ⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 318830 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Sąsaja staklių pusėje HSK-T 63
Užspaudimo skersmuo min. 16 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 16 mm
Iškyšos ilgis 75 mm
Korpuso ilgis mašinos pusėje 49 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 40 mm
Įrankio pusės ilgis 75 mm
Veikimo ilgis 51 mm
Įrankių prispaudimo ilgis min. 51 mm
Įrankių prispaudimo ilgis maks. 51 mm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis sriegimo strypo laikiklis
Bendras ilgis 106,9 mm
Bendras aukštis 40 mm
Bendras plotis 40 mm
Standartas ISO 12164-3
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 1,043 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318830 16
EAN / GTIN 2050001672735
Gamintojo numeris HA6.B16.K01.075

Aprašymas

Paskirtis:

Ištekinimo peilių tvirtinimui.
Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.