Frez czołowy 65° do płytek wieloostrzowych mocowanych stycznie z 4 śrubowymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3181227
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3181227
EAN / GTIN 7291075317596
Numer producenta 3181227
Numer L L23980 2268

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 2″, średnica (DC/DCX): 6,74″, liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 4,72″, długość całkowita (OAL): 2-1/2″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2 cale
  • Średnica ostrza (DC): 6 cale
  • Średnica (DC/DCX): 6,74 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 6,74 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 3/4 cala
  • Średnica piasty (DHUB): 4,72 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 65 stopni