T465FLN D6.0-07-2.0R-22ST 65° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3181227
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELITANG T465 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3181227
EAN/GTIN 7291075317596
Nummer fabrikant 3181227
L-nummer L23980 2268

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6,74″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 4,72″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • 4,72
  • Aanspandoorsnede: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • snijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6,74″snijdiameter maximum (DCX): 6,74″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT)″: 7maximale snijdiepte (APMX): 3/4″
  • -naafdiameter (DHUB): Identificatie: 7
  • : T465 LNHT 2212-ZNTR
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 65 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T465 LINE" Bekijk alles