T465FLN D6.0-07-2.0R-22ST 65° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3181227
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3181227
EAN / GTIN 7291075317596
Réf. fabricant 3181227
Article hors catalogue L23980 2268

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.74″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4.72″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.74″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 6.74″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 4.72″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 65 Degrees