Wysokowydajne punkty centralne z płytkami PLHT 1305-PDX

Nr art.: 3181177
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3181177
EAN / GTIN 7291075162592
Numer producenta 3181177
Numer L L23980 2233

Opis

Opis:

  • Frez wgłębny, średnica korpusu (BD): 1,94″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica cięcia (DC): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 4, liczba efektywnych osłon, przednia (ZEFF): 2, długość całkowita (OAL): 6,72″, długość efektywna (LU): 3,68 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1,94 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF): 2
  • Długość funkcjonalna (LF): 4,43″
  • Długość całkowita (OAL): 6,72 cale
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 3,68 cale