PH D2.00-H040-W1.25-13 Plongeurs de coupe centrale à haute productivité avec plaquettes PLHT 1305-PDX

Réf.: 3181177
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3181177
EAN / GTIN 7291075162592
Réf. fabricant 3181177
Article hors catalogue L23980 2233

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre corps (BD) 1.94″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2 ,Longueur hors tout (OAL) 6.72″ ,Longueur utile (LU) 3.68″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.94″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.43″
  • Longueur hors tout (OAL): 6.72″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 3.68″