PH D2.00-H040-W1.25-13 Središčni potopni rezkar za visoko produktivnost za PLHT 1305-PDX obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181177
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija PLUNGER
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3181177
EAN/GTIN 7291075162592
Številka proizvajalca 3181177
L-število L23980 2233

Opis

Opis:

Potopni rezkarji, premer telesa (BD) 1,94 ″, povezava premer stroj stran (DCONMS) 1-1/4″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element Count (CICT) 4, obraz učinkovito rezanje rob Count (ZEFF) 2, skupna dolžina (OAL) 6,72 ″, uporabna dolžina (LU) 3,68″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,94″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Efektivno število rezalnih robov (ZEFF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,43″
  • Skupna dolžina (OAL): 6,72″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 3,68″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PLUNGER" Poglej vse