Eco-eftermonteringssæt 16 mm

Art.-nr.: 317900 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftbredde b 16 mm
Indvendig køling ja
Til skafthøjde H1 16 mm
Samlet længde L1 79 mm
Længde L2 25 mm
Samlet højde H 20 mm
Produkttype Stålholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 317900 16
EAN/GTIN 4045197716705

Betegnelse

Udførelse:

  • Til kølemiddeloverførsel på Eco-system-klemmedrejeholder og stikdrejeholder.
  • Egner sig til AXA Hurtigskifte-sideholder nr. 318100 og PARAT skifteholder nr. 316120316160.
  • Tilførslen sker via en slangetilslutning til venstre, højre eller på bagsiden.

Leveringsomfang:

Inklusive lukkeskruer og lynkobling (G 1/8 tomme) til slangetilslutning med udv. ⌀ 6 mm. Koblingslængde 17,4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør