Zestawy uzupełniające Eco, szerokość chwytu b: 25mm

Nr art.: 317900 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość chwytu b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Oprawki nożowe
Dla wysokości chwytu H1 25 mm
Szerokość chwytu b 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość L 25 mm
Szerokość B 109 mm
Wysokość H 32 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 317900 25
EAN / GTIN 4045197716729
Numer producenta 317900 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Do przekazywania chłodziwa do oprawek systemu Eco i oprawek przecinaków.
  • Nadaje się do szybkowymienych imaków nożowych AXA nr 318100 oraz imaków nożowych, wymiennych PARAT nr 316120316160.
  • Doprowadzanie odbywa się za pośrednictwem przyłącza węża po lewej lub prawej stronie lub z tyłu.

W dostawie:

W tym korki gwintowane i szybkozłącze (G 1/8 cala) do przyłącza węża o zewn. ⌀ 6 mm. Długość złączki 17,4 mm.