Eco garnitura za naknadno opremanje, širina drške b: 16mm

Artikl br.: 317900 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina drške b 16 mm
Unutarnje hlađenje da
za širinu drške H1 16 mm
Ukupna duljina L1 79 mm
Duljina L2 25 mm
Ukupna visina H 20 mm
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 317900 16
EAN / GTIN 4045197716705
Broj proizvođača 317900 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Prijenos rashladnog sredstva do svih vrsta Eco držača za klasično i ubodno tokarenje.
  • Primjereno za AXA brzoizmjenjivi držač tokarskih noževa br. 318100 te PARAT izmjenjivi držač br. 316120316160.
  • Rashladno sredstvo se provodi putem lijevog, desnog ili stražnjeg cijevnog priključka.

Opseg isporuke:

Uključuje vijke i brzostezni priključak (G 1/8 cola) za priključak crijeva s vanjskim ⌀ 6mm. Duljina spojnice 17,4mm.